img-1

SKU: 14613WX0027

CONDUCTOR ELECTRICO PARALELO 1KV LIBRE HALOGENO 3-1X6MM2 BL/NE/RO N2XOH

INDECO

S/ 15.87 con IGV

Referencia del fabricante

10007421

Unidad de medida

M

Cantidad indivisible

1

SKU

14613WX0027

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

CONDUCTOR ELECTRICO PARALELO 1KV LIBRE HALOGENO 3-1X6MM2 BL/NE/RO N2XOH

FICHA TÉCNICA

MARCA INDECO
MATERIAL AISLACION XLPE
NORMA FABRICACION IEC 60228
TEMPLE SUAVE
CONDUCTORES/CALIBRE 3-1X6MM2
MODELO/SERIE N2XOH
COLOR BLANCO/NEGRO/ROJO
TENSION SERVICIO 0.6/1KV
FLEXIBILIDAD CLASE 2
MATERIAL CUBIERTA TERMOPLASTICO LIBRE DE HALOGENOS
TEMPERATURA OPERACION 90deg C
MATERIAL CONDUCTOR COBRE