img-1

Productos Alternativos y/o Sustitutos

Por descontinuar

SKU: 12123WP0091

CONDUCTOR ELECTRICO CABLEADO 750V PVC 14AWG NEGRO THW-90 + PLUS

INDECO

S/ 1.56 con IGV

Icon principal
Certificaciones

Referencia del fabricante

10050357

Unidad de medida

M

Cantidad indivisible

100

SKU

12123WP0091

Stock restante

125

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

CONDUCTOR ELECTRICO CABLEADO 750V PVC 14AWG NEGRO THW-90 + PLUS

FICHA TÉCNICA

MARCA INDECO
MATERIAL AISLACION PVC
NUMERO CONDUCTORES/CALIBRE 1X14AWG
NORMA FABRICACION IEC 60228
TEMPLE SUAVE
MODELO/SERIE THW-90 + PLUS
COLOR NEGRO
TENSION SERVICIO 450/750V
FLEXIBILIDAD CLASE B
MATERIAL CUBIERTA PVC
TEMPERATURA OPERACION 90deg C
IDENTIFICACION POR NUMEROS
REVESTIMIENTO CONDUCTOR ESTANADO
MATERIAL CONDUCTOR COBRE (CABLEADO)
Descargar ficha completa

Productos Alternativos y/o Sustitutos

Cerrar
product

SKU:

Referencia del fabricante

Unidad de medida

Cantidad indivisible

Precio (inc. IGV)

whatsapp

Beneficios de comprar en Tienda.sonepar.pe