img-1

Por descontinuar

SKU: 12123WQ0097

CONDUCTOR ELECTRICO CABLEADO 750V PVC 12AWG AMAR/VERDE TW-80 + PLUS

INDECO

S/ 2.16 con IGV

Icon principal
Certificaciones

Referencia del fabricante

10050212

Unidad de medida

M

Cantidad indivisible

100

SKU

12123WQ0097

Stock restante

9600

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

CONDUCTOR ELECTRICO CABLEADO 750V PVC 12AWG AMAR/VERDE TW-80 + PLUS

FICHA TÉCNICA

MARCA INDECO
MATERIAL AISLACION PVC
NUMERO CONDUCTORES/CALIBRE 1X12AWG
NORMA FABRICACION IEC 60228
TEMPLE SUAVE
MODELO/SERIE TW-80 + PLUS
COLOR AMARILLO/VERDE
TENSION SERVICIO 450/750V
FLEXIBILIDAD CLASE B
MATERIAL CUBIERTA PVC
TEMPERATURA OPERACION 80deg C
IDENTIFICACION POR NUMEROS
REVESTIMIENTO CONDUCTOR ESTANADO
MATERIAL CONDUCTOR COBRE (CABLEADO)