img-1

Por descontinuar

SKU: 12123WP0105

CONDUCTOR ELECTRICO CABLEADO 750V PVC 10AWG AMAR/VERDE THW-90 + PLUS

INDECO

S/ 3.49 con IGV

Icon principal
Certificaciones

Referencia del fabricante

10050371

Unidad de medida

M

Cantidad indivisible

100

SKU

12123WP0105

Stock restante

1282

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

CONDUCTOR ELECTRICO CABLEADO 750V PVC 10AWG AMAR/VERDE THW-90 + PLUS

FICHA TÉCNICA

MARCA INDECO
MATERIAL AISLACION PVC
NUMERO CONDUCTORES/CALIBRE 1X10AWG
NORMA FABRICACION IEC 60228
TEMPLE SUAVE
MODELO/SERIE THW-90 + PLUS
COLOR AMARILLO/VERDE
TENSION SERVICIO 450/750V
FLEXIBILIDAD CLASE B
MATERIAL CUBIERTA PVC
TEMPERATURA OPERACION 90deg C
IDENTIFICACION POR NUMEROS
REVESTIMIENTO CONDUCTOR ESTANADO
MATERIAL CONDUCTOR COBRE (CABLEADO)