img-1

Productos Alternativos y/o Sustitutos

Por descontinuar

SKU: 12311029666

CONDUCTOR ELECTRICO 750V LIBRE HALOGENO 2.5MM2 AZUL PC NH-80

INDECO

S/ 1.69 con IGV

Referencia del fabricante

10051874

Unidad de medida

M

Cantidad indivisible

100

SKU

12311029666

Stock restante

528

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

CONDUCTOR ELECTRICO 750V LIBRE HALOGENO 2.5MM2 AZUL PC NH-80

FICHA TÉCNICA

MARCA INDECO
MATERIAL AISLACION LIBRE DE HALOGENO
NORMA FABRICACION IEC 60228
TEMPLE SUAVE
CONDUCTORES/CALIBRE 1X2.5MM2
MODELO/SERIE PC NH-80
COLOR AZUL
TENSION SERVICIO 750V
FLEXIBILIDAD CLASE 2
MATERIAL CUBIERTA LIBRE DE HALOGENO
TEMPERATURA OPERACION 75deg C
REVESTIMIENTO CONDUCTOR ESTANADO
MATERIAL CONDUCTOR COBRE
Descargar ficha completa

Productos Alternativos y/o Sustitutos

Cerrar
product

SKU:

Referencia del fabricante

Unidad de medida

Cantidad indivisible

Precio (inc. IGV)

whatsapp

Beneficios de comprar en Tienda.sonepar.pe