img-1

Productos Alternativos y/o Sustitutos

Por descontinuar

SKU: 12313WB0006

CONDUCTOR ELECTRICO 750V LIBRE HALOGENO 16MM2 NEGRO NH-80

INDECO

S/ 10.33 con IGV

Referencia del fabricante

10007487

Unidad de medida

M

Cantidad indivisible

1

SKU

12313WB0006

Stock restante

633

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

CONDUCTOR ELECTRICO 750V LIBRE HALOGENO 16MM2 NEGRO NH-80

FICHA TÉCNICA

MARCA INDECO
MATERIAL AISLACION LIBRE DE HALOGENO
NUMERO CONDUCTORES/CALIBRE 1X16MM2
NORMA FABRICACION NTP 370.252
TEMPLE SUAVE
MODELO/SERIE FREETOX NH-80
COLOR NEGRO
TENSION SERVICIO 450/750V
FLEXIBILIDAD CLASE 2
TEMPERATURA OPERACION 80deg C
MATERIAL CONDUCTOR COBRE
Descargar ficha completa

Productos Alternativos y/o Sustitutos

Cerrar
product

SKU:

Referencia del fabricante

Unidad de medida

Cantidad indivisible

Precio (inc. IGV)

whatsapp

Beneficios de comprar en Tienda.sonepar.pe