img-1

Productos Alternativos y/o Sustitutos

Por descontinuar

SKU: 14613WX0021

CONDUCTOR ELECTRICO 1KV LIBRE HALOGENO 185MM2 NEGRO N2XOH

INDECO

S/ 109.72 con IGV

Icon principal
Certificaciones

Referencia del fabricante

10007454

Unidad de medida

M

Cantidad indivisible

1

SKU

14613WX0021

Stock restante

697

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

CONDUCTOR ELECTRICO 1KV LIBRE HALOGENO 185MM2 NEGRO N2XOH

FICHA TÉCNICA

MARCA INDECO
MATERIAL AISLACION XLPE
NUMERO CONDUCTORES/CALIBRE 1X185MM2
NORMA FABRICACION IEC 60228
TEMPLE SUAVE
MODELO/SERIE FREETOX N2XOH
COLOR NEGRO
TENSION SERVICIO 0.6/1KV
FLEXIBILIDAD CLASE 2
MATERIAL CUBIERTA LIBRE DE HALOGENO
TEMPERATURA OPERACION 90deg C
MATERIAL CONDUCTOR COBRE
Descargar ficha completa

Productos Alternativos y/o Sustitutos

Cerrar
product

SKU:

Referencia del fabricante

Unidad de medida

Cantidad indivisible

Precio (inc. IGV)

whatsapp

Beneficios de comprar en Tienda.sonepar.pe