img-1

SKU: 14613WX0005

CONDUCTOR ELECTRICO 1KV LIBRE HALOGENO 16MM2 NEGRO N2XOH

INDECO

S/ 10.74 con IGV

Icon principal
Certificaciones

Referencia del fabricante

10012924

Unidad de medida

M

Cantidad indivisible

1

SKU

14613WX0005

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

CONDUCTOR ELECTRICO 1KV LIBRE HALOGENO 16MM2 NEGRO N2XOH

FICHA TÉCNICA

MARCA INDECO
MATERIAL AISLACION XLPE
NUMERO CONDUCTORES/CALIBRE 1X16MM2
NORMA FABRICACION IEC 60228
TEMPLE SUAVE
MODELO/SERIE FREETOX N2XOH
COLOR NEGRO
TENSION SERVICIO 0.6/1KV
FLEXIBILIDAD CLASE 2
MATERIAL CUBIERTA LIBRE DE HALOGENO
TEMPERATURA OPERACION 90deg C
MATERIAL CONDUCTOR COBRE